OMRON - OMRNXHB3101 plc- Serie NX: 4 ingressi per Trasformatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di ingressi digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Ingressi analogici configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583801981
Codice prodotto
OMRNXHB3101
Cod. produttore
NXHB3101
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Ingressi analogici configurabili:
sì
Numero di uscite digitali:
4
Uscite analogiche configurabili:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente di uscita all'uscita digitale:
0.1 A
Corrente di ingresso a segnale 1:
125 mA
Tensione di uscita all'uscita digitale:
12...24 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:
no
Ingresso analogico, corrente:
sì
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ingresso analogico, tensione:
no
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termoresistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
10 Bit
Segnale di ingresso analogico configurabile:
no
Uscita analogica, corrente:
no
Uscita analogica, tensione:
no
Risoluzione delle uscite analogiche:
0 Bit
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
80 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no