OMRON - OMRNJPA3001 PLC-ALIMENTATORE NJ A 220 V C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 6 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583020665
Codice prodotto
OMRNJPA3001
Cod. produttore
NJPA3001
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
6 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
1.4 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
1.4 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
-8888 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
-8888 A
Larghezza:
70 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm