OMRON - OMRKMN2FLK MONITORING- 90X90MM. MONOFASE E TRIFASE.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 173...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583795624
Codice prodotto
OMRKMN2FLK
Cod. produttore
KMN2FLK
Produttore
OMR
Tipo di polarità:
Tre conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
173...480 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Tensione nominale (Un) N-L:
100...277 V
Tipo di interfaccia:
RS-485
Uscita impulsi:
Elettrico
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di cifre:
4