pagina iniziale

OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM. SMART METER MONOFAS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM. SMART METER MONOFAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 600 A

  • Corrente massima (Imax) - 720 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 100...480 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 100...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648822220

Codice prodotto

OMRKM50E1FLK

Cod. produttore

KM50E1FLK

Produttore

OMR

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

600 A

Corrente massima (Imax):

720 A

Tensione nominale (Un) N-L:

100...480 V

Tensione nominale (Un) L-L:

100...480 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

1

Grado di protezione (IP):

IP66

48x96mm, smart meter monofase e trifase, RS485, 100..240Vc.a.