OMRON - OMRK6PMTHS3232 Sensore termico a infrarossi per K6PM-TH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Versione del set - no
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - -8888 V
Categoria del circuito di misura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734500937
Codice prodotto
OMRK6PMTHS3232
Cod. produttore
K6PMTHS3232
Produttore
OMR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
-8888 V
Categoria del circuito di misura:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
-8888 A