OMRON - OMRJ7TKNB4-11870700 TELERUTTORE- RELTERM2.7.4AXJ7KN10.J7KN32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 2.7...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 600 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854854576
Codice prodotto
OMRJ7TKNB4-11870700
Cod. produttore
J7TKNB4-11870700
Produttore
OMR
Intervallo di corrente regolabile:
2.7...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0