OMRON - OMRJ7MN3PE63-234278 TELERUTTORE-INTERAUT0.63AAC3-0.40.63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.4...0.63 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetotermico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8.2...8.2 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4547648326940
Codice prodotto
OMRJ7MN3PE63-234278
Cod. produttore
J7MN3PE63-234278
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.4...0.63 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
8.2...8.2 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.63 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.18 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.18 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
98 mm