pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNU0501R24D teleruttore- Micro-contattore. 2.2kW. 3 po

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNU0501R24D teleruttore- Micro-contattore. 2.2kW. 3 po

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 5 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4549734134224

Codice prodotto

OMRJ7KNU0501R24D

Cod. produttore

J7KNU0501R24D

Produttore

OMR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

5 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Microcontattore, 2.2kW, 3 poli (NA) + 1 NC, contatti ausiliari su entrambi i lati, 12A AC1 (fino a 440 V), 24 Vc.c.