pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KNA121024D-119 TELERUTTORE-MINI5.5KW12ACON1AUXNA.24V.C.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KNA121024D-119 TELERUTTORE-MINI5.5KW12ACON1AUXNA.24V.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854851001

Codice prodotto

OMRJ7KNA121024D-119

Cod. produttore

J7KNA121024D-119

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V.cc