OMRON - OMRJ7KNA0901R24 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.24VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 22...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Confezione
1 PZ
EAN
4547648525633
Codice prodotto
OMRJ7KNA0901R24
Cod. produttore
J7KNA0901R24
Produttore
OMR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
22...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri