OMRON - OMRJ7KN4024-1188100 TELERUTTORE-DI POTENZA18.5KW40A.24V5060H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 22...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...27 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4536854852985
Codice prodotto
OMRJ7KN4024-1188100
Cod. produttore
J7KN4024-1188100
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
22...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...27 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
18.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no