OMRON - OMRJ7KN3224D-118903 TELERUTTORE-DI POTENZA15 KW 32 A.24V.C.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 65 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854852947
Codice prodotto
OMRJ7KN3224D-118903
Cod. produttore
J7KN3224D-118903
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0