OMRON - OMRJ7KN21024 teleruttore-110 KW 210 A AC3 24VAC-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 110 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 210 A
Confezione
1 PZ
EAN
4547648526036
Codice prodotto
OMRJ7KN21024
Cod. produttore
J7KN21024
Produttore
OMR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
110 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
210 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0