pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN14D1024 TELERUTTORE-5.5KW14ACON1AUXNA.24V5060HZ

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN14D1024 TELERUTTORE-5.5KW14ACON1AUXNA.24V5060HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 22...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...27 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583135932

Codice prodotto

OMRJ7KN14D1024

Cod. produttore

J7KN14D1024

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

22...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...27 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

14 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

14 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz