pagina iniziale

OMRON - OMRJ7KN11524 teleruttore-55kW115A 24V50Hz/60Hz

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ7KN11524 teleruttore-55kW115A 24V50Hz/60Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 115 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648525978

Codice prodotto

OMRJ7KN11524

Cod. produttore

J7KN11524

Produttore

OMR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

55 kW 115 A, alimentazione 24V 50Hz/60Hz