pagina iniziale

OMRON - OMRJ77MN11S-2343200 TELERUTTORE- CONT AUS1NA+1NC.LATERALESX

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRJ77MN11S-2343200 TELERUTTORE- CONT AUS1NA+1NC.LATERALESX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4547648327367

Codice prodotto

OMRJ77MN11S-2343200

Cod. produttore

J77MN11S-2343200

Produttore

OMR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX