OMRON - OMRG7TCOC16DC24-121 PLC- MORSET.INTERF. 16 DO A REL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536854809118
Codice prodotto
OMRG7TCOC16DC24-121
Cod. produttore
G7TCOC16DC24-121
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
0.4 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
85 mm
Larghezza:
182 mm
Altezza:
68 mm


