OMRON - OMRG70VZOM16P BASE BLOCCO USCITA REL . 16 PUNTI REL G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583798229
Codice prodotto
OMRG70VZOM16P
Cod. produttore
G70VZOM16P
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
6 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
29.9 mm
Larghezza:
143 mm
Altezza:
90 mm