OMRON - OMRG70AZOC163DC24-2 PLC- MORSETT.INTERF. 16DO REL -OUT NPN P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 0.028 A
Confezione
1 PZ
EAN
4536853483364
Codice prodotto
OMRG70AZOC163DC24-2
Cod. produttore
G70AZOC163DC24-2
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
0.028 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
64 mm
Larghezza:
234 mm
Altezza:
75 mm


