pagina iniziale

OMRON - OMRF3SG4PGA13704C Barriera tipo4 4raggi Dmax.5m h.1370mm A/P

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3SG4PGA13704C Barriera tipo4 4raggi Dmax.5m h.1370mm A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 4

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 300 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 5 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 870 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734453554

Codice prodotto

OMRF3SG4PGA13704C

Cod. produttore

F3SG4PGA13704C

Produttore

OMR

Numero di raggi:

4

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

300 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

5 m

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

870 nm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore in un unico contenitore

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza:

38 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP / NPN

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Tempo di reazione:

8 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Distanza tra i raggi:

400 mm

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Con codifica dei raggi:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Con blocco di ravvio:

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

1370 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 4 raggi, portata max 5 m, altezza 1370 mm, attiva/passiva