OMRON - OMRF3SG4PGA10704L BARRIERA TIPO4 4RAGGI DMAX.70M H.1070MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di raggi - 4
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 300 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 70 m
Tipo di tensione - DC
Lunghezza d'onda del sensore - 870 nm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734453585
Codice prodotto
OMRF3SG4PGA10704L
Cod. produttore
F3SG4PGA10704L
Produttore
OMR
Numero di raggi:
4
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
300 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
70 m
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
870 nm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Modello:
Trasmettitore e ricevitore separati
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Altezza:
38 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP / NPN
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Tempo di reazione:
8 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Distanza tra i raggi:
300 mm
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Con codifica dei raggi:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
sì
Con blocco di ravvio:
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
1070 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4