pagina iniziale

OMRON - OMRF3E46T6 SENSORE- PLURIRAGGIO CC 1800MM 46 ASSI M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRF3E46T6 SENSORE- PLURIRAGGIO CC 1800MM 46 ASSI M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 136

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 5 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 880 nm

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853908522

Codice prodotto

OMRF3E46T6

Cod. produttore

F3E46T6

Produttore

OMR

Numero di raggi:

136

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

5 m

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore separati

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Altezza:

2000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP / NPN

Risoluzione:

1800 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Tempo di reazione:

110 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Distanza tra i raggi:

40 mm

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Con codifica dei raggi:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione di analisi di sistema (Autotest):

no

Larghezza:

9 mm

Lunghezza:

40.75 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Pluriraggio cc sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio conn.M8 4pin