OMRON - OMREJ1CEDUCNFLK-243 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 20.4...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita DC - 24...24 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648510844
Codice prodotto
OMREJ1CEDUCNFLK-243
Cod. produttore
EJ1CEDUCNFLK-243
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
20.4...26.4 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
24...24 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
-8888 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
-8888 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
-8888 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
-8888 A
Larghezza:
15.7 mm
Altezza:
95.4 mm
Profondità:
79.7 mm