OMRON - OMRE8PCYS Adattatore per sensore di pressione per un

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio
Versione del set - no
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - -8888 V
Categoria del circuito di misura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734213363
Codice prodotto
OMRE8PCYS
Cod. produttore
E8PCYS
Produttore
OMR
Tipo di accessorio / ricambio:
Materiale di montaggio
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
-8888 V
Categoria del circuito di misura:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
-8888 A


