pagina iniziale

OMRON - OMRE8PCYAA38 Adattatore per sensore di pressione. filett

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE8PCYAA38 Adattatore per sensore di pressione. filett

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Materiale di montaggio

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - -8888 V

  • Categoria del circuito di misura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734213325

Codice prodotto

OMRE8PCYAA38

Cod. produttore

E8PCYAA38

Produttore

OMR

Tipo di accessorio / ricambio:

Materiale di montaggio

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

-8888 V

Categoria del circuito di misura:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

-8888 A

Adattatore per sensore di pressione, filettatura conica R, maschio, 10A 3/8, SUS304