pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRE8PC100STE Pressure sensor, liquid and gas, 0 to 10

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE8PC100STE Pressure sensor, liquid and gas, 0 to 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura campo elettrico - no

  • Misura campo elettromagnetico - no

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734726689

Codice prodotto

OMRE8PC100STE

Cod. produttore

E8PC100STE

Produttore

OMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura campo elettrico:

no

Misura campo elettromagnetico:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Misurazione di correnti impulsive da fulmine:

no

Misura velocità dell'aria:

no

Misura suono:

no

Misura portata volumetrica / volume del flusso:

no

Misurazione segnale RF:

no

Misurazione radiazioni radioattive:

no

Sensore di pressione, liquidi e gas, da -0,1 a 10 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analogico, connettore M12