OMRON - OMRCS1WAD161-181856 PLC- MODULO 16AI. RIS.8000PUNTI. V. I.CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 16
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4547648140287
Codice prodotto
OMRCS1WAD161-181856
Cod. produttore
CS1WAD161-181856
Produttore
OMR
Numero di ingressi analogici:
16
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Risoluzione delle uscite analogiche:
-8888 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
119 mm


