OMRON - OMRCS1DPA207R-13574 PLC- ALIMENTATORE 100..120/200..240V - 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 5...26 V
Corrente di uscita massima in DC - 7 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4536854880483
Codice prodotto
OMRCS1DPA207R-13574
Cod. produttore
CS1DPA207R-13574
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
5...26 V
Corrente di uscita massima in DC:
7 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
40 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
40 A
Ridondanza:
sì
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
-8888 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
-8888 A
Larghezza:
58 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
130 mm