OMRON - OMRCP1WSWB06 plc- Simulatore ingressi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 6
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
4536853913489
Codice prodotto
OMRCP1WSWB06
Cod. produttore
CP1WSWB06
Produttore
OMR
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Con simulazione di processo, hardware / software:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
20 mm


