OMRON - OMRCJ1WTC001-135989 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI J. K. DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di ingresso consentita - 0...0 V
Tensione di uscita all'uscita digitale - 20.4...26.4 V
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4536854740749
Codice prodotto
OMRCJ1WTC001-135989
Cod. produttore
CJ1WTC001-135989
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di ingresso consentita:
0...0 V
Tensione di uscita all'uscita digitale:
20.4...26.4 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Corrente di uscita all'uscita digitale:
0.1 A
Ingresso analogico, corrente:
no
Tipo di tensione di uscita:
DC
Ingresso analogico, tensione:
no
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:
no
Ingresso analogico, resistenza:
no
Ingresso analogico, termoresistenza:
no
Ingresso analogico, termocoppia:
sì
Segnale di ingresso analogico configurabile:
sì
Uscita analogica, corrente:
no
Uscita analogica, tensione:
no
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
89 mm