OMRON - OMRCJ1WPA205R-13606 ALIMENTATORE PLC CJ 100..230 VAC, 5A A 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tensione in ingresso DC - 0...0 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Corrente di uscita massima in DC - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583452244
Codice prodotto
OMRCJ1WPA205R-13606
Cod. produttore
CJ1WPA205R-13606
Produttore
OMR
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tensione in ingresso DC:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Corrente di uscita massima in DC:
5 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
30 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
30 A
Corrente di entrata massima in DC:
0 A
Ridondanza:
no
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Potenza di uscita:
25 W
Larghezza:
80 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
81.6 mm