OMRON - OMRA22NZSP2B PULSANTE- 2 CONTATTI NC TERMINALI PUSH-I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4548583920934
Codice prodotto
OMRA22NZSP2B
Cod. produttore
A22NZSP2B
Produttore
OMR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Lato inferiore
Modello:
Fissaggio a innesto