OMRON - OMRA16S2N2L-1551540 PULSANTE- BLOCCO CONTATTI PER SELETTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 2
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Confezione
1 PZ
EAN
4536854346415
Codice prodotto
OMRA16S2N2L-1551540
Cod. produttore
A16S2N2L-1551540
Produttore
OMR
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Metodo di montaggio:
Lato inferiore
Modello:
Integrabile
Portalampada:
Altri
Numero di contatti di segnalazione:
0