OMRON - OMRA165E02 PULS.16,A165E,CONTATTI DPST-NC,NON LUMIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Confezione
50 PZ
EAN
4536854344794
Codice prodotto
OMRA165E02
Cod. produttore
A165E02
Produttore
OMR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto