pagina iniziale

OEC SRL - OECS049600F SERR.SC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFRTOSC-EMI

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS049600F SERR.SC/3PORTE-3PUNTI/CHIUS-CIFRTOSC-EMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076181399

Codice prodotto

OECS049600F

Cod. produttore

S049600F

Produttore

OEC

SC/3 Serratura a tre punti di chiusura, cifr. Enel toscana ed emilia romagna. Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 8022 per le manopole. Acciaio inox a tabella UNI 6900-71 per l?involucro, bielle, copritoppae minuterie metalliche. Ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo UNI EN 12165 CW 617 N per i paletti e gli organi di trascinamento. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 988 (Nazionale) Serratura ad uno o tre punti di chiusura per porte di cabine secondarie, a tabella Enel DS 988 Unificata Nazionale. La serratura si apre solo dopo aver rimosso il dispositivo di blocco con la rotazione dell?apposita chiave cifrata tipo a spillo per 1/4 di giro e ruotando quindi la manopola di almeno 1/2 giro. La chiavesi puo infilare ed estrarre solo quando il paletto di chiusura si trova in posizione di fine corsa e con il dispositivo di blocco attivato. Il riscontro di fine corsa e di tipo a scatto. La serratura e azionabile da ambo i lati. Il senso di rotazionein apertura della chiave e della manopola dal lato anteriore e in senso orario. Tutti gli organi interni sono ricoperti con un leggero strato di grasso siliconico. A richiesta cifrature personalizzate. Accessorio adatto per tutte le porte Serie PTE.