OEC SRL - OECN0CE0076 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.MULTIPLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 183 mm
Larghezza - 183 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
18 PZ
EAN
7449072796481
Codice prodotto
OECN0CE0076
Cod. produttore
N0CE0076
Produttore
OEC
Lunghezza:
183 mm
Larghezza:
183 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
25 mm²
Profondità:
84 mm
Tipo di ingresso:
Membrane pretranciate sfondabili
Colore:
Grigio
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato