OEC SRL - OECM65415MK MORS.DER/SEZ.MST/S-A50=50-70MM2LOMBARDIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076213403
Codice prodotto
OECM65415MK
Cod. produttore
M65415MK
Produttore
OEC
Morsettiera serie mst/s-a50 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione secondo CEI EN 60529: IP 00. Portata massima 200 A. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia). Morsettiera di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm2 od alluminio fino a 70 mm2, tipo Enel Disegno STD - 104, idonea per cassette per esterno su parete o su palo, all?interno a vista muro o incassate. La morsettiera e montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissata alla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate. I morsetti di serraggio sono realizzati con concezione elastica tale da compensare le dilatazioni termiche dei conduttori in alluminio, i morsetti sono verniciati in nero per le fasi e blu per il neutro. Le viti di serraggio non agiscono direttamente sui conduttori ma tramite blocchetti in ottone stagnato. Le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio