pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMSTRIPOMATIC SPELAFILI PER CAVI DA 0.5 A 6 MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMSTRIPOMATIC SPELAFILI PER CAVI DA 0.5 A 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 0.5...6 mm²

  • Isolato -

  • Con tacca spelacavi - no

  • Isolamento 1000 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660497102839

Codice prodotto

OCMSTRIPOMATIC

Cod. produttore

STRIPOMATIC

Produttore

ITW

Sezione di spelatura:

0.5...6 mm²

Isolato:

Con tacca spelacavi:

no

Isolamento 1000 V:

no

Pinza spelafili tipo/modello OCMSTRIPOMATIC - Spelafili per cavi da 0.5 a 6 mmq