pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMNAS/R100 NAS.ROSSO H=100MM L=200M ATT.CAVOEL

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMNAS/R100 NAS.ROSSO H=100MM L=200M ATT.CAVOEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873358664

Codice prodotto

OCMNAS/R100

Cod. produttore

NAS/R100

Produttore

ITW

Colore:

Rosso

Larghezza:

100 mm

Nastro di segnalazione con dicitura "Attenzione cavo elettrico", nastro rosso con scritta nero, rotolo da 200m