pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMNAS/BR70 NAST.BIANCO/ROSSO H=70MM L=200M

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMNAS/BR70 NAST.BIANCO/ROSSO H=70MM L=200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873358626

Codice prodotto

OCMNAS/BR70

Cod. produttore

NAS/BR70

Produttore

ITW

Colore:

Altri

Larghezza:

70 mm

NASTRO DI SEGNALAZIONE BIANCO/ROSSO BIFACCIALE IN ROTOLO H = 70 mm, rotolo da 200 m