OCMEI SRL - OCMNAS/BR100 NAST.BIANCO/ROSSO H=100MM L=200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873358619
Codice prodotto
OCMNAS/BR100
Cod. produttore
NAS/BR100
Produttore
ITW
Colore:
Rosso
Larghezza:
100 mm
Nastro di segnalazione bianco/rosso bifacciale in rotoli, rotolo da 200m


