OCMEI SRL - OCMKIT-25 KIT 5 PINZE ISOLATE A 1KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 10
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di pinze - 5
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873351290
Codice prodotto
OCMKIT-25
Cod. produttore
KIT-25
Produttore
ITW
Numero totale di utensili:
10
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di pinze:
5
Kit per elettricista:
sì
MO-72004 cacciavite lama piatta da 3,5x100 mm,MO-72006 cacciavite lama piatta da 5,5x125 mm,MO-72009 cacciavite lama piatta da 8x175 mm,MO-72042 cacciavite lama POZIDRIV,n°1 da 4,5x80 mm,MO-72044 cacciavite lama POZIDRIV,n°2 da 6x100 mm,MO-72102 Pinza universale 180 mm,MO-72155 Pinza serratubo 250 mm,MO-72172 Pinza spela fili 160 mm,MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm,MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm


