OCMEI SRL - OCMAT-53/1 ETICHETTA 400 V 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Appartamenti e segnali di allarme adesive
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873338680
Codice prodotto
OCMAT-53/1
Cod. produttore
AT-53/1
Produttore
ITW
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi


