OCMEI SRL - OCMAT-49/05 ETICHETTA SAETTA 50MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Luminescente - no
Confezione
30 PZ
EAN
8024873338567
Codice prodotto
OCMAT-49/05
Cod. produttore
AT-49/05
Produttore
ITW
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
etichetta adesiva in pvc brillante. resistente ai raggiu U.V., all' umidità e alla maggior parte dei solventi.