OCMEI SRL - OCM6ET2506 CF.10F ETICH NON EFFETTUARE MANOVRE (18X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873338079
Codice prodotto
OCM6ET2506
Cod. produttore
6ET2506
Produttore
ITW
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 18 etichette per folgio con disegno e scritta "non effettuare manovre"


