OCMEI SRL - OCM6ET2452 CF.10F ETICH. 230VOLT MM125X60 (2XF)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873337201
Codice prodotto
OCM6ET2452
Cod. produttore
6ET2452
Produttore
ITW
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 2 etichette per foglio con scritta "230 volts"