OCMEI SRL - OCM6ET2326 CF.10F ETICH. SAETTA LATO 30+7 (12XF)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873336587
Codice prodotto
OCM6ET2326
Cod. produttore
6ET2326
Produttore
ITW
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 12 etichette con disegno