OCMEI SRL - OCM6ET2313 CF.10F ETICH. APP SOTTO TENSIONE (4XF)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873336532
Codice prodotto
OCM6ET2313
Cod. produttore
6ET2313
Produttore
ITW
Materiale:
Altri
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "attenzione apparecchiature sotto tensione anche a sportello aperto"