OCMEI SRL - OCM6CR1396 CART.330X125MM CENTR.CONDIZIONAMENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873315346
Codice prodotto
OCM6CR1396
Cod. produttore
6CR1396
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello centrale condizionamento