OCMEI SRL - OCM6CR1381 CART.200X300MM DISP.T N. -DIST.CART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Luminescente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873315223
Codice prodotto
OCM6CR1381
Cod. produttore
6CR1381
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
cartello dispersore di terra n°